ケージーパルテック
パルステップ 外部用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ A35PASD
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り
用途
塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
下穴5.8mm皿8mm
穴ピッチ(mm)
300mm前後
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86760924
A35PASDP03-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P03グレイ
1
¥
5,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760933
A35PASDP03-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P03グレイ
2
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760949
A35PASDP06-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P06アイボリー
1
¥
5,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760958
A35PASDP06-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P06アイボリー
2
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760967
A35PASDP09-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
1
¥
5,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760976
A35PASDP09-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
2
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る