曜日別特売

パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35PG

パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35PG - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35PG - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35PG - ケージーパルテック

樹脂の縮み防止糸入り

用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】磨き穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86762708N35PGP03-10001本(1000mm)【タイヤ】P03グレイ1
11,140
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762717N35PGP03-20001本(2000mm)【タイヤ】P03グレイ2
22,280
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762726N35PGP04-10001本(1000mm)【タイヤ】P04ペールグレイ1
11,140
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762735N35PGP04-20001本(2000mm)【タイヤ】P04ペールグレイ2
22,280
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762744N35PGP05-10001本(1000mm)【タイヤ】P05ブラック1
11,140
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762753N35PGP05-20001本(2000mm)【タイヤ】P05ブラック2
22,280
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762769N35PGP09-10001本(1000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン1
11,140
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762778N35PGP09-20001本(2000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン2
22,280
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762787N35PGP10-10001本(1000mm)【タイヤ】P10ブラウン1
11,140
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762796N35PGP10-20001本(2000mm)【タイヤ】P10ブラウン2
22,280
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762805N35PGP11-10001本(1000mm)【タイヤ】P14レッド1
11,140
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762814N35PGP11-20001本(2000mm)【タイヤ】P14レッド2
22,280
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする