曜日別特売

電動スプレーガン

電動スプレーガン - パオック電動スプレーガン - パオック電動スプレーガン - パオック電動スプレーガン - パオック電動スプレーガン - パオック電動スプレーガン - パオック電動スプレーガン - パオック電動スプレーガン - パオック

塗料の吹付けが早く、美しくできます。
電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。
広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。
塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。
パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。
平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。
塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。

用途塗装作業にタンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115本体質量(g)1270定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550回転速度(min-1[r.p.m])30000空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)供給方式吸上式電源コード(m)1.8定格時間(分)30適合塗料水性、油性塗料粘度8-12s(目安)内容量1個
取扱説明書:(1.72MB)
注意
※メタリック、パールなどの粉末入り塗料、骨材入り塗料、弾性塗料、高粘度塗料、二液性塗料、漂白剤や塩素を含む液体は使用しないでください。
※ガソリン、シンナー、灯油などの揮発性の高い液体や薬品などの材料は使用しないでください。不燃性液体のみを使用してください。
※美装仕上を目的とする対象物(自動車やオートバイ、金属家具、家電製品など)には使用しないでください。
※塗料吐出量および空気流量は、1.8mmノズル使用時です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765605ESG-550
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする