曜日別特売

充電式LEDヘッドライト センサータイプ

充電式LEDヘッドライト センサータイプ - EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプ - EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプ - EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプ - EARTH MAN
(1件のレビュー)

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない

用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7内容量1個
注意
※LEDライト、サイドライト(交換不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765727LHL-2SLiB
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86765727
2023-02-06
用途: 大きな制御盤組立時に内部が暗いため使用します。
株式会社山梨ユーキ製作所製造業

軽くて便利です。
ゴムがすぐ切れてしまうことが弱みです。
コストパフォーマンスは、素晴らしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする