RIDGID(日本エマソン) RIDGID(日本エマソン)の 作業工具 RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具 RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品 C-5 3/8 × 10.7M ケーブル C-5 3/8 × 10.7M ケーブル 注文コード 86777094 バルブオーガー一体型。 柔軟性がありながら強靭なケーブル。 トラップを外した後で、最も一般的に利用されています。 用途30~65mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・汚水排水管の清掃に 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 62250 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86777094 62250 ¥31,830 ¥28,980 ¥28,980 ¥31,878 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電動ドリル装着型リーマー JAPPY 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ローポンプスーパープラスSセット アサダ 税込¥30,690 ¥27,900 バスケットへ ダクトモールカッター マーベル 税込¥9,548 ¥8,680 バスケットへ ドラム RIDGID(日本エマソン) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) TASCO(タスコ) 税込¥6,598 ¥5,998 フレアツール(FLARING MEISTER) JAPPY 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ キャンリングケース RIDGID(日本エマソン) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ パイプリーマー エスコ 税込¥4,257 ¥3,870 バスケットへ 8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ スーパートロニック2000E アサダ 税込¥384,780 ¥349,800 バスケットへ パイプリーマー モノタロウ 税込¥956 ¥869 バスケットへ チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用 アサダ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 自動切上チェーザ AC HSS レッキス工業 税込¥42,878~ ¥38,980~ (3) スタンド(ロスピ用) アサダ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ケーブルキット F/K-46 RIDGID(日本エマソン) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配水管掃除用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります 配管カッター バンドソー/パイプソー 配管用ベンダー リーマー フレアリングツール 配管用レンチ エキスパンダ 配管用パンチャ パイプねじ切機 止水プラグ パイプ圧着機/パイプ挿入機 配管工具セット 配水管掃除用品 水道/空調配管用工具関連品 シェアする マイページ 最近見た商品