PROCHI(プロチ) PROCHI(プロチ)の 切削工具 PROCHI(プロチ)の ツーリング PROCHI(プロチ)の センター LIVEセンター LIVEセンター 注文コード 86778293 注文コード 86778293 精度は中心振れ0.003mm以内で、ラフな加工物から高精度を要求される加工物まで、広範囲に使用できます。 外径D1(Φmm)20 内径(Φmm)12 ツバ径(Φmm)25 全長L(mm)52 質量(kg)0.1 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PRH-MT3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86778293 PRH-MT3 ¥36,000 ¥32,980 ¥32,980 ¥36,278 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツーリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チャックアーバー PROCHI(プロチ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ プルスタッド 日研工作所 税込¥2,638~ ¥2,398~ (1) 55°菱形 ネガチップ BX360 タンガロイ 税込¥24,178 ¥21,980 ドリルソケット PROCHI(プロチ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ C330ER25コレット ワルター 税込¥4,618~ ¥4,198~ C330ER32コレット ワルター 税込¥4,948~ ¥4,498~ キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCO 税込¥5,610 ¥5,100 バスケットへ C330ER40コレット ワルター 税込¥5,278 ¥4,798 回転工具ホルダ用レンチ SANDVIK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ DMG森精機タレットインターフェース ブレードアダプタ SANDVIK 税込¥395,780 ¥359,800 BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 税込¥32,978~ ¥29,980~ A331 クイックチェンジタップコレット ワルター 税込¥17,578~ ¥15,980~ DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 税込¥58,278~ ¥52,980~ CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 税込¥37,378~ ¥33,980~ C340ER40コレット ワルター 税込¥14,278 ¥12,980 ER タップコレット DIN 6499 ワルター 税込¥10,778 ¥9,798 80°菱形 ネガチップ BX360 タンガロイ 税込¥24,178 ¥21,980 自動旋盤用コレットチャック SJ-8R エーワン精密 税込¥10,998~ ¥9,998~ T-Max P旋削加工用ユニット SANDVIK 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ DMG森精機製機械用手動クランピングユニット SANDVIK 税込¥219,780~ ¥199,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ツーリングセンター回転センター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「センター」にはこんなカテゴリがあります レースセンター 回転センター ワークドライビングセンター シェアする マイページ 最近見た商品