MICRO LM-100 レーザー距離計

MICRO LM-100 レーザー距離計 RIDGID(日本エマソン) MICRO LM-100 レーザー距離計 RIDGID(日本エマソン) MICRO LM-100 レーザー距離計 RIDGID(日本エマソン) MICRO LM-100 レーザー距離計 RIDGID(日本エマソン) MICRO LM-100 レーザー距離計 RIDGID(日本エマソン)

簡単なボタン操作で正確かつ迅速に距離を測定します。
測定ボタンを押してウルトラシャープクラスIIレーザーの電源を入れ、レーザーを被測定面に向けて測定ボタンを押すと、読みやすい液晶画面に測定結果が表示されます。
配管の長さ、配管路の距離、管路の問題箇所、規格に適合する間隔を即座に測定できます。
ウルトラシャープクラスIIレーザーが被測定面をクリアに照射。
最大50mの正確な測定が可能。
フィート、インチ、メートルの単位の変更が可能。
薄暗い場所でも使用できる高輝度バックライト付きディスプレイ。
現場ですばやく正確に計算。
測定値は直近の3件まで表示、直近の20件を記憶。
握りやすいグリップデザイン。
工場出荷時校正済。

測定精度±1.5mm 測定単位1mm 測定範囲(m)~50 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86778354 36158
52,100
45,980
50,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする