シークテック SR-20 ロケーター レシーバー
リジッドの金属管・ケーブル探知機シークテックは、困難な埋設管探知を迅速、確実に行います。
全方向アンテナ、さらにマッピングディスプレイを採用して、探知位置やアローガイダンスの表示により、埋設管やケーブル(ロケーティングワイヤー)の位置や方向、深さを探知します。
独自のアローガイダンスと探知位置の表示で探知作業の精度が上がりました。
10Hz~35kHzの周波数をトレース。
探知位置で作業者を埋設管路の上まで導き、管路方向の変化を表示。
アローガイダンスで目標管路の方向を指示。
近接信号と信号強度は探知器を目標管路の中心へと近づけ、より確実な探知が可能。
連続深度はリアルタイムで深さの変化を表示し(1cm単位)、作業効率が向上。
探知目標の管路やケーブル上に流れる電流値を表示、複雑な探知でも迅速な判断が可能に。
画面には、地下に埋設された管路やケーブルを簡単かつ確実に見つけるために必要な情報が表示されます(探知位置・近接信号値・電流値・信号強度・アローガイダンス・深度)。
内容量1個