曜日別特売

ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター

ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター - StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター - StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター - StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター - StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター - StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター - StarTech.com

3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応
4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート
柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)
優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター
簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応

用途
外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ
オフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続
MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続
ケーブル長(cm)30グレーコネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン)対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz)長さ(mm)85幅(mm)45高さ(m)14質量(g)75保証期間3年間オス形状USBType-C内容量1個
注意
※このアダプタは、MSTおよびデュアル拡張ディスプレイに対応していません。
※VGAとHDMI、VGAとDVI-Iの組み合わせによるデュアルミラーディスプレイ(複製モード)のみをサポート。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86778634118-USBC-HDMI-VGADVI
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする