ディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac

ディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac - StarTech.com

ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現
作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応
仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属
外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。
互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要

用途
拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能
USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加
ワークステーションにディスプレイ2台を追加
グレー対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOSポート数2最大解像度3840×2160(30Hz)長さ(mm)275幅(mm)50質量(g)86保証期間3年間高さ(mm)15コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス)コード長さ(cm)11アダプター型式アクティブUSBタイプUSB 3.2 Gen 1オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1メス形状HDMI×2変換タイプオス - メスHDCP対応対応HDR対応非対応内容量1個
注意
※本機はHDCPに準拠しており、コピープロテクトされたコンテンツは再生されません。
※Linuxにインストールする場合、本製品は最大2台の1080p 60Hz ディスプレイに対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86778659107B-USB-HDMI
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする