USB3.0 RAIDケース (SATA HDD2台用)
3.5インチHDD 2台用RAIDケース
RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
ミラーリングでも160MB/s超の高速転送
HDDの取り付け・セットアップが簡単
スマートデザイン、コンパクト設計
アルミでしっかり放熱、FANコントロールで静音
RAID、省電力、暗号化の管理ソフトを提供
省電力対応で、未使用時の消費電力を低減
HDDを監視して異常時にメールで通知
ディスクまるごと暗号化が可能
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7
、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、MacOS X 10.10.x
(※32ビット/64ビット両対応
※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
※Mac OSとWindowsでデータを共有するためには、exFAT形式でフォーマットしておく必要があります。)
適合対応ファイルシステム:NTFS、FAT32、exFAT、HFS+( ※FAT32をご使用の場合、以下の制限があります。 4GBを超えるファイルは扱えません。 2TBを超えるボリュームは作成できません。)
対応機種USB Type-Aポートを装備したWindows PC / Mac
動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)
デバイス対応デバイス:3.5インチ SATA HDD
コントローラRAID:ソシオネクスト MB86E501A
インターフェイスバス:USB3.0 Specification Revision 1.0
コネクタ【接続】対パソコン:USB3.0 Standard-B、対デバイス:SATAシグナルコネクタ7ピン、SATA電源コネクタ15ピン
データ転送速度【理論値】SuperSpeed 5Gbps、High-Speed 480Mbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
ブザー音HDD抜挿/HDD異常/RAIDシステム異常の検出時にブザーで通知
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×177×123
質量(g)約770
材質ABS樹脂、鋼板、アルミ
セット内容製品本体、ACアダプター、HDD固定ネジ×2、USB3.0ケーブル(約1m)、ユーザーズマニュアル、保証書
仕様ホットスワップ(RAID1):HDD障害発生時、PCや本製品の電源をOFFすることなくHDDを交換可、オートリビルド(RAID1):HDD交換後、自動的にリビルドを開始。PC電源をOFFにしても、リビルドは継続
内容量1個
、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、MacOS X 10.10.x
(※32ビット/64ビット両対応
※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
※Mac OSとWindowsでデータを共有するためには、exFAT形式でフォーマットしておく必要があります。)
PCパーツ の新着商品
