アズマ工業 アズマ工業の 清掃用品 アズマ工業の 掃除用具 アズマ工業の チリトリ 安心チリトリ ポリプロピレン ダストパン 安心チリトリ 注文コード 86782134 注文コード 86782134 注文コード 86782134 注文コード 86782134 ゴミが掃きこぼれにくいチリトリです。 フローリングなど、室内のお掃除にお使いください。 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×100×255 質量(g)114 種類ダストパン 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NUS600 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86782134 NUS600 オープン ¥329 ¥329 ¥362 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ちりとり捨楽くみたて テラモト 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 捨楽スタンド テラモト 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ コンドル スタンドチリトリHG CONDOR(山崎産業) 税込¥549 ¥499 バスケットへ 片手ちりとりしずか 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カラーちりとり 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ 三つ手チリトリ しずか 八ツ矢工業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 文化チリトリ しずか 八ツ矢工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ス-パ-ちりとりG 八ツ矢工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ ワイドちりとり 八ツ矢工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ ショルダーちりとり 八ツ矢工業 税込¥384 ¥349 バスケットへ 鉄板三つ手ちりとり 並 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ダンプちりとり グレー 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Palm Broom 亀の子束子 西尾商店 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 手編みハンドほうき 亀の子束子 西尾商店 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ウィズ レギュラーホーキ 早川工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ ウィズ らくらくホーキ 早川工業 税込¥945 ¥859 バスケットへ ウィズ マンションセット 早川工業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ウィズ ミディーセット 早川工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ モノプレミアム 台所スポンジ 泡立ち オーエ 税込¥186 ¥169 バスケットへ モノプレミアム 台所スポンジ 水切れ オーエ 税込¥186 ¥169 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具チリトリ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります ホウキ チリトリ ホウキ・チリトリセット ブラシ モップ ワイパー スポンジ たわし 掃除シート フローリングワイパー ハンディモップ 粘着クリーナー 雑巾・クロス・ふきん 掃除手袋 掃除スリッパ 清掃トング 熊手 掃除ヘラ 溝さらえ バケツ タライ メンテナンスカート 空缶/ペットボトルつぶし器 その他掃除用具 シェアする マイページ 最近見た商品