WIREWORKS サイドワゴンマルチ

WIREWORKS サイドワゴンマルチ 東洋ケース WIREWORKS サイドワゴンマルチ 東洋ケース WIREWORKS サイドワゴンマルチ 東洋ケース WIREWORKS サイドワゴンマルチ 東洋ケース WIREWORKS サイドワゴンマルチ 東洋ケース WIREWORKS サイドワゴンマルチ 東洋ケース WIREWORKS サイドワゴンマルチ 東洋ケース WIREWORKS サイドワゴンマルチ 東洋ケース

座椅子やミニテーブルサイドにちょうどいいサイズのミニワゴンです。
ティッシュケースが内臓でき、雑誌やリモコン、眼鏡、テーブル周りの小物がこれ2台ですっきり片付けられます。
ドライバーのみの簡単組み立て。

材質(本体)スチール、ポリエステル(キャスター)PP 幅(mm)330 高さ(mm)390 質量(g)1300 奥行(mm)205 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×205×390 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86782448 WW-SIW-MF-GY グレー 330×205×390 1.3
4,000
3,898
4,288 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする