液晶モニタ 32型 4K HDR /IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA32UCG
1,000,000:1のコントラスト比、1152のローカルディミングゾーンを備えた32型ミニLEDバックライトパネル、1600 nitsのピーク輝度、1000 nitsのフルスクリーン持続輝度
Dolby Vision(R)、HDR10、Hybrid Log-Gamma(ハイブリッド・ログ・ガンマ、HLG)など複数のHDRフォーマットをサポート
ゲーム開発者に最適なFreeSync Premium Pro、48~120 Hzの可変リフレッシュレート(VRR)
10-bitのリアルな色深度と量子ドット技術に対応し、DCI-P3、Rec. 2020、Adobe RGBおよびsRGBの色域に加えて、業界最先端のΔE < 1により、優れた色再現性を実現
デュアルThunderboltTM3、DisplayPort1.4、HDMI(v2.1)、2基のHDMI(v2.0)、内蔵USBハブなどの豊富なインターフェース
ProArt Calibration 2.0ソフトウェア、CalmanやLight Illusion ColourSpace CMSなどのハードウェア・キャリブレーションソフトウェアによるシームレスなキャリブレーション
ASUS OCO(Off-Axis Contrast Optimization)テクノロジーにより、画面を斜めから見たときのハロー効果を80%軽減し、画像の暗い部分のコントラスト比を7倍に向上
仕様HDR (High Dynamic Range) ; HDR-10、 HLG、 Dolby Vision
付属品電源コード、Thunderboltケーブル、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USB-C to USB-A ケーブル、保証書、遮光フード
規格4K/UHD
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):727×(470~600)×240
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右60°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り)
コントラスト比1000000:1(HDR)
最大解像度3840×2160
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3W×2
画面サイズ32型ワイド
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトMini-LED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1845
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)1600
入出力端子DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.1)×1、HDMI(v2.0)×2、ThunderboltTM 3 USB-CTM×2 (入力×1 + 出力×1)、USB HUB : USB3.1 Type-A×3、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色1073.7M (10 bit)
フリッカーフリー搭載
輝度(cd/m2)1000(標準)
角度調節可
内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |