カウンターレジ用パーテーション

カウンターレジ用パーテーション カンテック カウンターレジ用パーテーション カンテック

カウンター(レジ台)の上に設置が出来るタイプの飛沫感染防止パーテーションです。
レジカウンター台の上に設置するのに最適な飛沫感染防止パーテーションです。
飛沫防止パーテーションの下にスペースがあるのでパーテーションの下からお金や商品の受け渡しができます。
スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、レンタルショップ、百貨店、飲食店、アパレルショップ、公共施設等様々な店舗で使用できます。
カウンターレジ用パーテーション本体の支柱の裏には滑り止めシートが付いております。そのため、レジ台の上に安定して設置することができます。
カウンターレジ用パーテーションはポールの穴位置に合わせて高さ450mmのアクリル板を3段階までの高さ調整が可能です。お好みの高さに合わせてご使用ください。
カウンターレジ用パーテーションのポールは丸みがあり安全な形状です。

用途スーパー等のレジカウンター、受付窓口、受付カウンター、施設の申請窓口、銀行窓口、病院等の窓口、対面カウンター、飲食店のテーブル、オフィスや会議室など。 材質透明ボード:アクリル板 取付方式自立式 板厚(mm)3 材質(パネル)アクリル 内容量1台
注意
※アクリル板のため、アルコールは使用しないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86781224 17030 ボード:透明、フレーム:ブラック 640×450
オープン
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86781233 17040 ボード:透明、フレーム:ブラック 840×450
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86781249 17050 ボード:透明、フレーム:ブラック 1140×450
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする