曜日別特売

イザメシ 麺

イザメシ 麺 - イザメシイザメシ 麺 - イザメシイザメシ 麺 - イザメシイザメシ 麺 - イザメシ
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
賞味期限
栄養成分
原材料
アレルギー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787549おだしじんわりきつねうどん1個汁物製造より3年1食(73.4g)当たり/エネルギー:248kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:3.6g、炭水化物:48.6g、食塩相当量:3.3g※推定値めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、味付け油揚げ(油揚げ、砂糖、しょうゆ、醸造調味料、清酒)、粉末スープ(砂糖、食塩、かつおだし、粉末しょうゆ、かつお節粉末、わかめ、デキストリン、昆布粉末、酵母エキス、貝柱だし顆粒)/凝固剤、加工でんぷん、(一部に小麦・大豆を含む)小麦、大豆
800
799
863(税込)
3日以内出荷
返品不可
86787558おだしじんわりきつねうどん(6缶入)1ケース(6個)汁物製造より3年1食(73.4g)当たり/エネルギー:248kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:3.6g、炭水化物:48.6g、食塩相当量:3.3g※推定値めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、味付け油揚げ(油揚げ、砂糖、しょうゆ、醸造調味料、清酒)、粉末スープ(砂糖、食塩、かつおだし、粉末しょうゆ、かつお節粉末、わかめ、デキストリン、昆布粉末、酵母エキス、貝柱だし顆粒)/凝固剤、加工でんぷん、(一部に小麦・大豆を含む)小麦、大豆
4,800
4,798
5,182(税込)
6日以内出荷
返品不可
70510747旨味溢れる貝出汁醤油ラーメン(3食セット)1セット-製造より3年1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値めん(小麦粉、小麦全粒粉、食塩、乾燥卵白)、具(豚肉、味付けメンマ(たけのこ、発酵調味料、しょうゆ)、発酵調味料、醸造調味料、しょうゆ)、スープ(しょうゆ、動物油脂、チキンブイヨン、牡蠣汁、しじみ汁、あさり汁)/調味料(アミノ酸等)、かんすい、甘味料(ステビア、カンゾウ)、酸味料、カラメル色素、加工でんぷん、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)卵、小麦/特定原材料に準ずるもの
:大豆、鶏肉、豚肉
3,000
2,998
3,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
86787567もちもちお餅のちからうどん1個汁物製造より3年1食(77.8g)当たり/エネルギー:248kcal、たんぱく質:6.6g、脂質:0.9g、炭水化物:52.8g、食塩相当量:3.0g※推定値めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、餅、粉末スープ(砂糖、食塩、かつおだし、粉末しょうゆ、乾燥ほうれん草、かつお節粉末、デキストリン、昆布粉末、酵母エキス、乾燥ゆず皮、貝柱だし顆粒)/加工でんぷん、(一部に小麦・大豆を含む)小麦、大豆
800
799
863(税込)
3日以内出荷
返品不可
86787576もちもちお餅のちからうどん(6缶入)1ケース(6個)汁物製造より3年1食(77.8g)当たり/エネルギー:248kcal、たんぱく質:6.6g、脂質:0.9g、炭水化物:52.8g、食塩相当量:3.0g※推定値めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、餅、粉末スープ(砂糖、食塩、かつおだし、粉末しょうゆ、乾燥ほうれん草、かつお節粉末、デキストリン、昆布粉末、酵母エキス、乾燥ゆず皮、貝柱だし顆粒)/加工でんぷん、(一部に小麦・大豆を含む)小麦、大豆
4,800
4,798
5,182(税込)
6日以内出荷
返品不可
86787585和風出汁が香る鶏南蛮カレーうどん1個汁物製造より3年1食(83.8g)当たり/エネルギー:247kcal、たんぱく質:8.6g、脂質:1.6g、炭水化物:49.3g、食塩相当量:4.2g※推定値めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、味付け鶏肉(鶏肉、しょうゆ、清酒、醸造調味料、液体和風だし、砂糖、昆布エキス、かつお節エキス調味料、食塩、酵母エキス)、粉末スープ(米粉、砂糖、食塩、カレー粉、酵母エキス、かつおだし、がらスープの素、オニオンパウダー、粉末しょうゆ、乾燥マッシュポテト、香辛料、乾燥ねぎ)/カラメル色素、加工でんぷん、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉
850
849
917(税込)
3日以内出荷
返品不可
86787594和風出汁が香る鶏南蛮カレーうどん(6缶入)1ケース(6個)汁物製造より3年1食(83.8g)当たり/エネルギー:247kcal、たんぱく質:8.6g、脂質:1.6g、炭水化物:49.3g、食塩相当量:4.2g※推定値めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、味付け鶏肉(鶏肉、しょうゆ、清酒、醸造調味料、液体和風だし、砂糖、昆布エキス、かつお節エキス調味料、食塩、酵母エキス)、粉末スープ(米粉、砂糖、食塩、カレー粉、酵母エキス、かつおだし、がらスープの素、オニオンパウダー、粉末しょうゆ、乾燥マッシュポテト、香辛料、乾燥ねぎ)/カラメル色素、加工でんぷん、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉
5,100
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70510738旨味溢れる貝出汁醤油ラーメン1個-製造より約3年1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値めん(小麦粉、小麦全粒粉、食塩、乾燥卵白)、具(豚肉、味付けメンマ(たけのこ、発酵調味料、しょうゆ)、発酵調味料、醸造調味料、しょうゆ)、スープ(しょうゆ、動物油脂、チキンブイヨン、牡蠣汁、しじみ汁、あさり汁)/調味料(アミノ酸等)、かんすい、甘味料(ステビア、カンゾウ)、酸味料、カラメル色素、加工でんぷん、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)卵、小麦/特定原材料に準ずるもの
:大豆、鶏肉、豚肉
1,000
取扱い終了
返品不可
70510756旨味溢れる貝出汁醤油ラーメン(5食セット)1セット-製造より3年1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値めん(小麦粉、小麦全粒粉、食塩、乾燥卵白)、具(豚肉、味付けメンマ(たけのこ、発酵調味料、しょうゆ)、発酵調味料、醸造調味料、しょうゆ)、スープ(しょうゆ、動物油脂、チキンブイヨン、牡蠣汁、しじみ汁、あさり汁)/調味料(アミノ酸等)、かんすい、甘味料(ステビア、カンゾウ)、酸味料、カラメル色素、加工でんぷん、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)卵、小麦/特定原材料に準ずるもの
:大豆、鶏肉、豚肉
5,000
取扱い終了
返品不可
12923061旨味溢れる貝出汁醤油ラーメン(20個入)1ケース(20個)-製造日より3年1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値めん(小麦粉、小麦全粒粉、食塩、乾燥卵白)、具(豚肉、味付けメンマ(たけのこ、発酵調味料、しょうゆ)、発酵調味料、醸造調味料、しょうゆ)、スープ(しょうゆ、動物油脂、チキンブイヨン、牡蠣汁、しじみ汁、あさり汁)/調味料(アミノ酸等)、かんすい、甘味料(ステビア、カンゾウ)、酸味料、カラメル色素、加工でんぷん、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)卵、小麦、大豆、鶏肉、豚肉
19,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする