災害用備蓄水 THE LIFE WATER 保存期間10年

災害用備蓄水 THE LIFE WATER  保存期間10年 - ビッグバーンフーズ災害用備蓄水 THE LIFE WATER  保存期間10年 - ビッグバーンフーズ

品質保証期間10年(窒素ガス充填)と災害時に発揮する機能性を兼ね備えた災害用備蓄水です。
環境に配慮されたボトル缶でPETボトルに比べ保存期間が7年長いです。
さらにPETボトルに比べ22%軽量で非常時に機動性を発揮します。
兵庫県福崎町の地下水を利用し浄化した軟水(硬度 60程度)。
学校、病院、保険会社等への企業活動の一環としてお役だちいただけます。

用途災害備蓄、緊急時の保存用飲料に。種類軟水容量(mL)490(1本)原材料水道水(水道水から塩素を除去し、精密ろ過を重ねた安全でおいしい軟水です)硬度約60質量(g/本)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×197(1本)保存期間(年)10内容量1セット(490mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86788617630003012010490(1本)
オープン
4,698
5,074(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,240/税込¥1,364
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする