LNSP2シリーズ

LNSP2シリーズ - CCS(シーシーエス)
付属品取扱説明書相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
適合規格
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
極性・信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86800167LNSP2-100SW400max.20max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)126×42×701:(+)、2:(-)
オープン
154,471
169,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800176LNSP2-200SW700max.40max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)226×42×701:(+)、2:(-)
オープン
179,177
197,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800185LNSP2-300SW1000max.60max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)326×42×701:(+)、2:(-)
オープン
204,942
225,436(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800194LNSP2-400SW1300max.80max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)426×42×701:(+)、2:(-)
オープン
242,000
266,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800203LNSP2-500SW1600max.100max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)526×42×701:(+)、2:(-)
オープン
286,236
314,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800219LNSP2-600SW1900max.120max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)626×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
323,295
355,625(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800228LNSP2-700SW2200max.140max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)726×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800237LNSP2-800SW2500max.160max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)826×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
398,471
438,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800246LNSP2-900SW2800max.180max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)926×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
435,530
479,083(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800255LNSP2-1000SW3100max.200max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)1026×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
472,589
519,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800264LNSP2-100SW-NDF400max.24max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)126×42×701:(+)、2:(-)
オープン
154,471
169,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800273LNSP2-200SW-NDF700max.48max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)226×42×701:(+)、2:(-)
オープン
179,177
197,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800289LNSP2-300SW-NDF1000max.72max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)326×42×701:(+)、2:(-)
オープン
204,942
225,436(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800298LNSP2-400SW-NDF1300max.96max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)426×42×701:(+)、2:(-)
オープン
242,000
266,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800307LNSP2-500SW-NDF1600max.120max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)526×42×701:(+)、2:(-)
オープン
286,236
314,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800316LNSP2-600SW-NDF1900max.144max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)626×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
323,295
355,625(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800325LNSP2-700SW-NDF2200max.168max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)726×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800334LNSP2-800SW-NDF2500max.192max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)826×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
398,471
438,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800343LNSP2-900SW-NDF2800max.216max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)926×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
435,530
479,083(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800359LNSP2-1000SW-NDF3100max.240max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)1026×42×701、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
オープン
472,589
519,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする