サンコープラスチック
アネスト丸ペール蓋
頑丈なボディーと使い勝手を考えた機能的デザイン
材質
PP
フタの種類
かぶせ式
色
ブルー
商品タイプ
フタ
形状
丸形
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815813
-
423×423×78
440
45型蓋
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86815829
-
522×522×94
700
70・90型共通蓋
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300