サンコープラスチック
タフ角ペール 蓋
角型なのでスぺ―スを無駄なく使えるダストボックス。
種別
40型蓋
形状
角形
寸法(mm)
405×300×85
質量(g)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815908
-
フタ
PP
ブルー
かぶせ式
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください