サンコープラスチック
タフ角ペール
角型なのでスぺ―スを無駄なく使えるダストボックス。
材質
PP
容量(L)
40
色
ブルー
商品タイプ
本体
形状
角形
寸法(mm)
445×285×510
質量(g)
1635
種別
40型本体
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815917
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300