底板

底板 サンワサプライ 底板 サンワサプライ 底板 サンワサプライ 底板 サンワサプライ 底板 サンワサプライ

CP-SVNシリーズ、奥行900mm用の底板です。
後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。
取付けは最下部へのはめ込み式です。
耐荷重は70kgです。

幅(mm)448 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×700×65 質量(kg)4.5 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)70 対応機種CP-SVNシリーズ 内容量1台
注意
※フレーム枠に対し底板が短くなっており、短い分がケーブル用スペースとなります。上底320・下底414×72mmの台形)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86816075 CP-SVBB6090BKA
15,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする