HDMIケーブル

HDMIケーブル - サンワサプライHDMIケーブル - サンワサプライHDMIケーブル - サンワサプライHDMIケーブル - サンワサプライHDMIケーブル - サンワサプライHDMIケーブル - サンワサプライHDMIケーブル - サンワサプライHDMIケーブル - サンワサプライ

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル
4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル
伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。)
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要です
シールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。

ブラックケーブル径(Φmm)9.0UL規格線材:UL20276対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz帯域幅(Gbps)18対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキシールド4重のシールドイーサネット対応対応変換タイプオス - オス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
質量(g)
規格
被覆材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816328KM-HD20-P70K7(コネクタカバーの長さも含む)HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)約737Premium HDMI認証品PVC(ポリ塩化ビニル)
8,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
86816337KM-HD20-P90K9(コネクタカバーの長さも含む)HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オス・オス)約951(HDMI) Premium HDMI認証品PVC
11,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする