MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ - EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ - EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ - EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ - EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ - EIGERTOOL(アイガーツール)

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ
カメラ型ライト!
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。
夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。
ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。

付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)170×91×117質量(g)約320バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6~8(薄曇り)バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)450(最大)防水保護等級IP65耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87669908EDS0796
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする