液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ

液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 反射防止 24.1インチ メディアカバーマーケット

反射防止タイプ保護フィルム
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
取付シリコン吸着 硬度3H 寸法(幅W×奥行D)(mm)518×324 適合サイズ24.1インチ 反射防止対応 内容量1枚
注意
※汎用タイプのフィルムになります。剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、必要に応じてハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面上を綺麗にしてから貼り付けてください。※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88163934 free-mat-241
オープン
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする