液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm)

液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm) メディアフューチャー 液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm) メディアフューチャー 液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm) メディアフューチャー 液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm) メディアフューチャー 液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm) メディアフューチャー 液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm) メディアフューチャー 液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm) メディアフューチャー 液晶保護フィルム 反射防止 40インチ (886×498mm) メディアフューチャー

反射防止タイプ保護フィルム
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
取付シリコン吸着 硬度3H 寸法(幅W×奥行D)(mm)886×498 適合サイズ40インチ(W886xH498mm) 反射防止対応 内容量1枚
注意
※汎用タイプのフィルムになります。剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、必要に応じてハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。
※本商品のフィルムの貼り付けは作業者の熟練度・技量によりますが、複数人での作業を推奨しています。初心者の単独での貼りつけ作業は失敗したり、ご満足できない仕上がりになる場合がございます。※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面上を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88164029 free-mat-40b
オープン
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする