ノートPC ケース グレー HP Pavilion Aero 13-be0000 シリーズ 2021年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。
取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
- 付属品
- フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
- 色
- グレー
- 質量(g)
- (バッグ)約184
- 適合サイズ
- (フィルム)13.3インチ
- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- (バッグ)約350×250×20
- 寸法(長さL×幅W)(mm)
- (内寸/バッグ)約330×235
- 内容量
- 1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
キャリングバッグ の新着商品
パソコンケース PC バッグ と dynabook RA73/VA 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
パソコンケース PC バッグ と HP EliteBook 8 G1i 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Dell Pro 14 Essential 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS Zenbook SORA UX3407QA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と HP OmniBook X Flip 14-kc0000シリーズ 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と 富士通 LIFEBOOK U5313X/A 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Dell Latitude 3450 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS TUF Gaming A14 FA401UH 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Microsoft Surface Laptop 6 13.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition (15.3型 Intel) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
パソコンケース PC バッグ と Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11 (14型 AMD) 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS Vivobook Go 14 E1404F 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798カテゴリ


















