ペリエ レモン ナチュラルミネラルウォーター 瓶
「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。プレーンのペリエにレモンエキスを加えて作りました。レモンの心地よい酸味とほのかな苦みが感じられます。
用途氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。
容量(mL)330
シリーズペリエ
本数24本
香味レモン
採水地南フランス・ヴェルジェーズ
内容量1ケース(330mL×24本)
注意
※破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。