ハヤテ44 ラージボール用表ソフトラバー ブラック
ハヤテのようなスピード感!ラージボール用表ソフトラバー、ハヤテ44。
弾力性の高い「ブルースポンジ」から繰り出す、前中陣からのスピードある颯爽とした攻撃を可能にします。
スピード重視の仕様です。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度22.5
分類AC(アクティブチャージ)
色ブラック
備考【ITTF公認番号】54-037
仕様【ラバースピード】16speed、【スピン値】13.5spin
内容量1枚
ハヤテのようなスピード感!ラージボール用表ソフトラバー、ハヤテ44。
弾力性の高い「ブルースポンジ」から繰り出す、前中陣からのスピードある颯爽とした攻撃を可能にします。
スピード重視の仕様です。