裏ソフトラバー ズィーガーPK50 レッド
”Sieger”それは「勝利者」を意味する、裏ソフトラバー ズィーガーPK50。
Sieger(ズィーガー)、それはドイツ語で「勝利者」を意味するラバーです。
弧線が高く、体勢が崩れたり遅れたりしても、攻めきれる強さを備えています。
その秘密は、高いスピン性能を持つ「Sタッチシート」と”つかんで飛ばす”「PK50スポンジ」にあります。
4球目までにラリーが終わる確率は約60%と言われ、その間の勝負を決める技を磨くことは勝つための絶対条件。
だからこそ、持てる技術を最大限に引き出せるのが魅力です。
切って攻めるツッツキを圧倒的な武器に、チキータも味方にして、あなたもラリー戦を制する「勝利者」に。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度40.0/ドイツ基準(50.0)
分類テンション系
色レッド
タイプ【ITTF公認番号】54-047
仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】12.75spin
内容量1枚