裏ソフトラバー フライアットハード レッド

裏ソフトラバー フライアットハード レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー フライアットハード レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー フライアットハード レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー フライアットハード レッド Nittaku(ニッタク)

打球感バツグン!裏ソフトラバー フライアット ハード。打球感バツグン!で、打球感をつかみやすいので、スイングや技術のベース作りにオススメです。
「フライアットシリーズ」は爽快な打球感で、軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦えます。
天然ゴムシートの強度を分子レベルで向上させ、グリップ力のあるシートが生まれました。
衝撃によるシート周りの欠けも従来のラバーより起きにくく、安心してお使いいただけます。
アクティブチャージ採用ゴム本来の潜在的な弾力性能を引き出し、ラバーとスポンジに緊張感を持たせたまま、しっかりとボールを食い込ませます。

用具種別卓球ラバー スポンジ硬度35 分類AC(アクティブチャージ) レッド タイプ【ITTF公認番号】54-020 仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】11.5spin 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88256754 NR-8562-20特厚 特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
3,800
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88256763 NR-8562-20厚 厚(1.7~1.9)(スポンジ)
3,800
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88256779 NR-8562-20中 中(1.4~1.7)(スポンジ)
3,800
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする