裏ソフトラバー キョウヒョウ2 レッド

裏ソフトラバー キョウヒョウ2 レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー キョウヒョウ2 レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー キョウヒョウ2 レッド Nittaku(ニッタク)

日本製スポンジの回転力重視タイプ、裏ソフトラバー ニッタク キョウヒョウ2。
回転重視のシートを採用することにより、回転量の多い重い球質となり、威力のあるボールを繰り出します。
キョウヒョウⅡ+日本製スポンジとの組み合わせで、粘着性ラバー初心者にも扱いやすいタイプです。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー スポンジ硬度37.5 分類粘着性 レッド タイプ【ITTF公認番号】24-035 仕様【ラバースピード】9.75speed、【スピン値】15spin 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88257244 NR-8668-20中 中(1.4~1.7)(スポンジ)
4,100
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88257253 NR-8668-20厚 厚(1.7~1.9)(スポンジ)
4,100
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88257269 NR-8668-20特厚 特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
4,100
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88257235 NR-8668-20薄 薄(1.2~1.4)(スポンジ)
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする