裏ソフトラバー スピンシャル レッド

裏ソフトラバー スピンシャル レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー スピンシャル レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー スピンシャル レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー スピンシャル レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー スピンシャル レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー スピンシャル レッド Nittaku(ニッタク)

カット用裏ソフトのエントリーモデル、裏ソフトラバー スピンシャル。
微粘着成分を配合、強力なスピンのカットを繰り出せる!
反撃時にも威力を発揮する、カット用裏ソフトのエントリーモデルです。

用具種別卓球ラバー スポンジ硬度37.5 分類粘着性 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-046 仕様【ラバースピード】8.5speed、【スピン値】11.5spin 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88257515 NR-8584-20薄 薄(1.2~1.4)(スポンジ)
3,000
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88257524 NR-8584-20中 中(1.4~1.7)(スポンジ)
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
88257533 NR-8584-20厚 厚(1.7~1.9)(スポンジ)
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする