裏ソフトラバー スピンシャル ブラック
カット用裏ソフトのエントリーモデル、裏ソフトラバー スピンシャル。
微粘着成分を配合、強力なスピンのカットを繰り出せる!
反撃時にも威力を発揮する、カット用裏ソフトのエントリーモデルです。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度37.5
分類粘着性
色ブラック
タイプ【ITTF公認番号】54-046
仕様【ラバースピード】8.5speed、【スピン値】11.5spin
内容量1枚
カット用裏ソフトのエントリーモデル、裏ソフトラバー スピンシャル。
微粘着成分を配合、強力なスピンのカットを繰り出せる!
反撃時にも威力を発揮する、カット用裏ソフトのエントリーモデルです。