裏ソフトラバー エフロード レッド

裏ソフトラバー エフロード レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー エフロード レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー エフロード レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー エフロード レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー エフロード レッド Nittaku(ニッタク) 裏ソフトラバー エフロード レッド Nittaku(ニッタク)

振り切りやすい、軽め設計!裏ソフトラバー エフロード。
振り切りやすい軽めの設計で、初級者から中級者まで幅広い選手が使いやすい安定感があります。
どんなスタイルが合っているのか見つけるためには、扱いやすいラバーを使うこと。
この扱いやすいラバーで、自分の道を切り開きましょう。

用具種別卓球ラバー スポンジ硬度30 分類コントロール系 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-043 仕様【ラバースピード】9speed、【スピン値】10spin 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88257576 NR-8582-20中 中(1.4~1.7)(スポンジ)
2,800
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88257585 NR-8582-20厚 厚(1.7~1.9)(スポンジ)
2,800
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88257594 NR-8582-20特厚 特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
2,800
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする