裏ソフトラバー エフロード ブラック
振り切りやすい、軽め設計!裏ソフトラバー エフロード。
振り切りやすい軽めの設計で、初級者から中級者まで幅広い選手が使いやすい安定感があります。
どんなスタイルが合っているのか見つけるためには、扱いやすいラバーを使うこと。
この扱いやすいラバーで、自分の道を切り開きましょう。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度30
分類コントロール系
色ブラック
タイプ【ITTF公認番号】54-043
仕様【ラバースピード】9speed、【スピン値】10spin
内容量1枚