反射型石油ストーブ

反射型石油ストーブ トヨトミ

コンパクトなのにハイパワー。
持ち運びに便利なキャリングハンドルタイプ。
消臭リング:炎を風の流れから守って、燃焼を安定させます。
臭いセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきりニオイの発生を抑えます。
電子点火:高圧放電で、すぐ点火!
多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖めます。
でるでる芯:芯を最後まで使い切れるから、長持ち!
芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで芯を約2mmずつ3段階であげて火力回復。
こぼれま栓:うっかり口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも、油をこぼれにくくします。
楽々ロック:締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。

タンク容量(L)3.6 暖房の目安(木造)8畳まで(13.0m2) 暖房の目安(コンクリート)10畳まで(16.5m2) 機能対震自動消火、電子点火、ニオイセーブ消火、給油サイン、消臭リング (W)ホワイト 暖房出力(kW)2.87~2.44 使用電池単2(4本必要/別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)460×312×356 質量(kg)約7.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00014737 RS-H29M
36,410
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする