ヤザワコーポレーション ヤザワコーポレーションの 照明 ヤザワコーポレーションの 多目的灯・スリムランプ ヤザワコーポレーションの 多目的灯 テープライトレインボーリモコン付キ 5V/2A以上 LED テープライトレインボーリモコン付キ 注文コード 88956447 注文コード 88956447 注文コード 88956447 USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。 両面テープで簡単取り付けが可能です。 電球の種類LED 光色レインボー 本体質量(g)約108 テープ幅(mm)約10 テープ長さ(m)約2 電源5V/2A以上 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TPL012RRB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88956447 TPL012RRB オープン ¥4,698 ¥4,698 ¥5,168 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED電球 E26 全方向 40形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ 税込¥769 ¥699 バスケットへ ナイトライト 東京メタル 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ LED電球 E26 全方向 100形相当 電球色 アイリスオーヤマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ LED電球 E17 全方向 40形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ 税込¥989 ¥899 バスケットへ LED電球 E26 全方向 40形相当 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 直管形UV LEDランプ 工事必須 20形 エコリカ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ナイトライト 東京メタル 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ LED電球 E26 全方向 60形相当 電球色 2個セット アイリスオーヤマ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 充電式バルーンスティックライト 富士倉 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ LED電球 E26 全方向 40形相当 電球色 アイリスオーヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ LED電球 E17 全方向 60形相当 電球色 2個セット アイリスオーヤマ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ LEDコーンライト30W 日動工業 税込¥17,578 ¥15,980 LED電球 E17 全方向 40形相当 電球色 アイリスオーヤマ 税込¥549 ¥499 バスケットへ LED電球 サイフォン Ball50 オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,399 ¥3,999 バスケットへ ナイトライト 東京メタル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥659 ¥599 バスケットへ 有線式バルーンスティックライト 富士倉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED電球 サイフォン Ball35 オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,399 ¥3,999 バスケットへ 充電式うすうすタッチレスセンサーライト ムサシ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明多目的灯・スリムランプ多目的灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります 多目的灯 スリムライト・チューブライト 多目的灯・スリムランプオプション部品 シェアする マイページ 最近見た商品