スーパーオーバル(ライティングレール用金具付)

スーパーオーバル(ライティングレール用金具付) コミー スーパーオーバル(ライティングレール用金具付) コミー スーパーオーバル(ライティングレール用金具付) コミー スーパーオーバル(ライティングレール用金具付) コミー

シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
ライティングレールに設置できます。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で 付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、ライティングレール用金具付き) 材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール 型式丸型 アーム長さ(mm)250 取付場所ライティングレール 曲率半径860R 内容量1台
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89451356 SF55TZ 0.61 550×275
22,000
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89451374 SF68TZ 0.73 680×330
29,800
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 25,000 / 税込 27,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする