丸ミラー(金網用金具付)

丸ミラー(金網用金具付) コミー 丸ミラー(金網用金具付) コミー 丸ミラー(金網用金具付) コミー 丸ミラー(金網用金具付) コミー

使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!
見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
天井の金網に設置できます。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で 付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用) 材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール 型式丸型 アーム長さ(mm)250 取付場所金網 内容量1台
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(Φmm)
曲率半径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89451478 MF44TX 0.88 440 600R
28,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89451487 MF60TX 1.3 600 1500R
32,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 25,000 / 税込 27,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする