丸ミラー(目の粗い金網用金具付)

丸ミラー(目の粗い金網用金具付) コミー 丸ミラー(目の粗い金網用金具付) コミー 丸ミラー(目の粗い金網用金具付) コミー 丸ミラー(目の粗い金網用金具付) コミー

使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!
見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
目の粗い金網の天井に設置できます。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で 付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用) 材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール 型式丸型 質量(kg)0.72 寸法(Φmm)280 アーム長さ(mm)200 取付場所目の粗い金網 曲率半径270R 内容量1台
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89451627 MF28TL
22,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,100 / 税込 1,210
北海道地方 数量1につき 1,600 / 税込 1,760
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 25,000 / 税込 27,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする