スーパーオーバル(ライティングレール用金具付)
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
ライティングレールに設置できます。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で
付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・ライティングレール用金具付き)
材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール
型式丸型
質量(kg)0.38
寸法(幅W×高さH)(mm)350×230
アーム長さ(mm)200
取付場所ライティングレール
曲率半径860R
内容量1台
注意
※室内専用。※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 25,000 / 税込 ¥ 27,500 |