電子負荷機能付き高分解能多出力直流安定化電源
CH1、CH2 : 電源モード(60V/3A)/電子負荷モード(50W/6.2A)切替
CH3 : 電源モード(1.8/2.5/3.3/5V設定電圧固定/5A)
低ノイズ、低リップル : ≦350μVrms/≦2mArms
視認性が優れた、4.3インチのカラー液晶画面を採用
仕様【リプル】CV:1mVrms、CC:2mArms、【センシング】○
タイプ2
定格電源部定格:30V/6A、30V/6A、5V(MAX)/5A(固定)
定格電源電圧負荷:50W/6.2A、50W/6.2A
最大消費電力(W)680
入力変動CV:6mVrms、CC:4mArms
負荷変動CV:8mVrms、CC:8mArms
インターフェイスUSB(仮想COM)、LAN(Socket)、RS-232C、GP-IB
出力数2+1
内容量1台
商品説明動画
様々な設定が可能な5本のI/Oポート動画
電源と電子負荷の動作を設定し充放電を行なう機能動画
ch1とch2の出力を電源内部で直列接続、並列接続する機能動画
電気測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89460255 | GPP-3060G | 61580769 | PDW30-6TG |
![]() |
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 | テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) | 1個 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |