電子負荷機能付き高分解能多出力直流安定化電源

電子負荷機能付き高分解能多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

CH1、CH2 : 電源モード(30V/6A)/電子負荷モード(50W/3.2A)切替
CH3 : 電源モード(1.8/2.5/3.3/5V設定電圧固定/5A)
低ノイズ、低リップル : ≦350μVrms/≦2mArms
視認性が優れた、4.3インチのカラー液晶画面を採用

仕様【リプル】CV:1mVrms、CC:2mArms、【センシング】○ タイプ2 定格電源部定格:60V/3A、60V/3A、5V(MAX)/5A(固定) 定格電源電圧負荷:50W/3.2A、50W/3.2A 最大消費電力(W)680 入力変動CV:9mVrms、CC:3mArms 負荷変動CV:11mVrms、CC:11mArms インターフェイスUSB(仮想COM)、LAN(Socket)、RS-232C、GP-IB 出力数2+1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89460264 GPP-6030G
198,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

様々な設定が可能な5本のI/Oポート動画
電源と電子負荷の動作を設定し充放電を行なう機能動画
ch1とch2の出力を電源内部で直列接続、並列接続する機能動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89460264 GPP-6030G 61580787 PDW60-3TG PDW60-3TG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580787 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1個 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする