カーボーイ
ゆびストッパー40cm
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途
ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)
15
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)
110
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)
215
長さ(mm)
400
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89691334
YS-03
ホワイト
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89691359
YS-04
ブラウン
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください