ワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HD4TB付)・16インチモニターセット
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所自宅の軒先、や玄関わき、駐車場など
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコルH.265
動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)
センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)
照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)
フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
電源(V)DC12V/0.5A (ACアダプター使用)
録画方式常時、警報、マニュアル
接続台数カメラ:最大4台
出力画像:VGA、HDMI(最大1080P)
カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
USBタイプUSB2.0、2ポート
有線LANRJ45
寸法(cm)26×23×4
モニターサイズ15.6インチ
画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)約1.0
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度範囲(℃)0~50
セット内容ワイヤレス300万画素カメラ2台、録画機、16インチモニター、電源その他
内容量1セット
関連資料:
(0.43MB)
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします
※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください
※仕様は予告なく変更する場合があります