曜日別特売

高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー

高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー - タナカショク高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー - タナカショク高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー - タナカショク高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー - タナカショク高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー - タナカショク

5年以上常温保存可能!(製造日より5年4ヶ月)
豆腐からつくったたんぱく質豊富な非常食。
ジャーキー風のしっかりした噛みごたえで、少量でも満足感が得られます。
災害初期に不足しがちなたんぱく質の補給が手軽にできます。

原材料大豆(国産)、醤油、砂糖、みりん/凝固剤(粗製海水塩化マグネシウム)栄養成分(1袋40g当り)エネルギー:128Kcal、たんぱく質:11.8g、脂質:2.0g、炭水化物:16.4g、糖質:14.8g、食物繊維:1.6g、食塩相当量:2.5g仕様【防災関連登録製品認定番号】30高知防産第9号アレルギー(特定原材料等)27品目中大豆のみ保存期間(年)5内容量1ケース(40g×50袋)
注意
※直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。
※開封後は早めにお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0051951640gx50袋5
オープン
22,980
24,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする