ステンレス製ダブルフェルール継手 フロントフェルール(インチサイズ)

ステンレス製ダブルフェルール継手 フロントフェルール(インチサイズ) ハイロック ステンレス製ダブルフェルール継手 フロントフェルール(インチサイズ) ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状フェルール 内容量1個
取扱説明書: 取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89971237 CFF-1 1.58
オープン
729
802 (税込)
7日以内出荷

返品不可
89971246 CFF-2 3.17
オープン
459
505 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971255 CFF-4 6.35
オープン
409
450 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971264 CFF-5 7.93
オープン
459
505 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971273 CFF-6 9.52
オープン
459
505 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971289 CFF-8 12.7
オープン
689
758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971298 CFF-10 15.87
オープン
759
835 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971307 CFF-12 19.05
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971316 CFF-14 22.22
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971325 CFF-16 25.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする