ステンレス製ダブルフェルール継手 バックフェルール(ミリサイズ)

ステンレス製ダブルフェルール継手 バックフェルール(ミリサイズ) ハイロック ステンレス製ダブルフェルール継手 バックフェルール(ミリサイズ) ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状フェルール 内容量1個
取扱説明書: 取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合管外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89971334 CFB-2M 2
オープン
689
758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971343 CFB-3M 3
オープン
439
483 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971359 CFB-4M 4
オープン
439
483 (税込)
4日以内出荷

返品不可
89971368 CFB-6M 6
オープン
349
384 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971377 CFB-8M 8
オープン
439
483 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971386 CFB-10M 10
オープン
459
505 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971395 CFB-12M 12
オープン
599
659 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971404 CFB-15M 15
オープン
729
802 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971413 CFB-16M 16
オープン
729
802 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971429 CFB-18M 18
オープン
889
978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971438 CFB-20M 20
オープン
979
1,077 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971447 CFB-22M 22
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89971456 CFB-25M 25
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする