65V型 4Kエントリー液晶ディスプレイ
4K解像度ならではの高精細な映像で、ビジネスや教育の現場において、的確な情報伝達を実現します。
規格4K/UHD
表面処理アンチグレア
コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト50000:1)
解像度3840×2160
応答速度8.0ms (G to G)
視野角(左右:上下)178°/178°(CR>10)
アスペクト比16:9
モニターサイズ65v型
輝度(cd/m2)400
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)
税込¥42,878
¥38,980